Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 11X427 soros Gfci kábel 5-15r 25 láb automatikus visszaállítás | AA3WPH

POWER FIRST 11X427 soros Gfci kábel 5-15r 25 láb automatikus visszaállítás

Raktáron
Tétel: AA3WPH Modell: 11X427
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
€187.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték GFCI
erősítők15
színekSárga
Configuration1 Kimenet
Vezetékhossz25 láb.
A ház értékeléseEsőálló
Mérő / vezető12/3
Hz60
AnyagPolikarbonát
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány25 ft.
Típus visszaállításaAutomatikus
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaTípus visszaállításaFeszültségértékelésConfigurationÁr
POWER FIRST 11X426 soros Gfci kábel 5-15r 6 láb automatikus visszaállítás | AA3WPG 11X426Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€136.34
POWER FIRST 11X432 Gfci kábelkészlet 5-15r 18 hüvelykes automatikus visszaállítás | AA3WPN 11X432Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€99.39
POWER FIRST 11X434 Gfci soros kábel 5-15r 50 láb automatikus visszaállítás | AA3WPQ 11X434Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€238.89
POWER FIRST 2XYR4 kábelkészlet soros Gfci 120v 15 A AC | AC4AFR 2XYR4-15Sárga5-15P5-15RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€126.67
POWER FIRST 2XYR5 kábelkészlet soros Gfci 120v 15 A AC | AC4AFT 2XYR5-15Sárga5-15P5-15RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€187.99
POWER FIRST 2XYR6 kábelkészlet soron belüli Gfci 120v 20 Amper AC | AC4AFU 2XYR6-20Sárga5-20P5-20RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€119.72
POWER FIRST 2XYT2 kábelkészlet In-line Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Fekete5-15PIEC320Automatikus120 VACIEC kimenet€74.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 11X427 soros Gfci kábel 5-15r 25 láb automatikus visszaállítás
€187.99 /Mértékegység