Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE N416CPLG Delrin kapcsolólánc 3 in | AE7TJD 6AGT5

POWER DRIVE N416CPLG Delrin kapcsolólánc 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7TJD Modell: N416CPLGKereszthivatkozás: 6AGT5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€71.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDelrin tengelykapcsoló lánc
HP besorolás @ 100 RPM0.90
AnyagDelrin
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.0050
Dia kívül.3"
Hangmagasság40
Temp. Hatótávolság-25 fokozatok - 150 fokozatok
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7315110045
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szögeltérési tűrés (1 fok (10T-19T), 1/2 fok (20T-24T))
    • Csatlakozótű (csúszó illesztés)
    • Végső úszó tűrés (hüvelyk) (0.060)
    • Max. Fogak száma (16)
    • Lánckerék ((2) 40 fokos 16 fogaskerék szükséges)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Ár
POWER DRIVE N4 10FTCPLG LÁNC Delrin lánc 10 láb | AE7TJB 6AGT3 N4 10FTCPLG LÁNC-€650.12
POWER DRIVE N412CPLG Delrin kapcsolólánc 2.37 hüvelykes | AE7TJC 6AGT4 N412CPLG2.37 "€58.66
POWER DRIVE N424CPLG Delrin kapcsolólánc 4.27 hüvelykes | AE7TJE 6AGT6 N424CPLG4.27 "€108.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE N416CPLG Delrin kapcsolólánc 3 hüvelyk
€71.00 /Mértékegység