A PowerDrive katalógus kúpos és QD perselyeket, lánccsatlakozókat, szíjtartozékokat, szinkron hajtóműves fogaskerekek szíjtárcsákat, feszítőgörgőket, hajtásfeszítőket, feszítőgörgőket, hajtóműszíj-feszítőket, szorítótengelyeket és még sok mást tartalmaz. PowerDrive sebességváltó szíjtárcsák sima furatú kialakítással rendelkezik a kezdőfurat megmunkálásához, hogy pontosan illeszkedjen a tengelyméretekhez. Ezek a hajtószíjtárcsák trapéz alakú, fog alakú hornyokkal rendelkeznek a hatékony nyomatékátvitel érdekében alacsony és közepes alkalmazásoknál. Lehetővé teszik a kulcshornyok és a rögzítőcsavarok testreszabását az adott tengely és alkalmazási követelmények alapján. Ezek a hajtószíjtárcsák alkalmazkodóképességet biztosítanak az XL sorozatú vezérműszíjaknak, amelyek felső szélessége és menetemelkedése megegyezik. Ezenkívül alumínium szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében. A márka Ékszíj futótárcsa tűgörgős csapágyakkal rendelkezik a megbízható teljesítmény érdekében. Ezek a görgőtárcsák hornyolt kialakításúak, hogy kompatibilisek legyenek V alakú vagy kerek szíjakkal. Öntöttvas gyártásúak, biztosítva a hosszú élettartamot. Ezek a görgőtárcsák sokoldalúságot kínálnak a szorítótengelyekkel és különböző ékszíjszakaszokkal (4L, 5L, A, B) való használatra. 1/2 / 1 hüvelykes furatátmérővel és 1-9/16 / 1-7/8 hüvelykes agyátmérővel rendelkeznek, precíz és hatékony működést biztosítva.