JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJE4 C csatorna 1/4 hüvelykes láb 2 hüvelyk x 10 láb Uhmw | AC2VZW

APPROVED VENDOR 2NJE4 C csatorna 1/4 hüvelykes láb 2 hüvelyk x 10 láb Uhmw

Tétel: AC2VZW Modell: 2NJE4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€110.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC csatorna készlet
színekfehér
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagUHMW
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzállítószalag vezetősín
Falvastagság0.093 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó nyitási szélesség (1-3 / 8 ")
    • Belső alapszélesség (2 ")
    • Belső lábhossz (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJE3 C csatorna 1/4 hüvelykes láb 1 hüvelyk x 10 láb Uhmw | AC2VZV 2NJE30.125 "€78.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE4 C csatorna 1/4 hüvelykes láb 2 hüvelyk x 10 láb Uhmw
€110.18 /Mértékegység