Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE HB50A15X5 / 8 alapjárati lánckerék golyó Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1

POWER DRIVE HB50A15X5/8 alapjárati lánckerék Ansi 50

Raktáron
Tétel: AE7TGT Típus: HB50A15X5/8Kereszthivatkozás: 6AGN1
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
€104.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyóscsapágy szabadkerék
ANSI láncméret50
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
Hossz a furaton keresztül23 / 32 "
KenésEgyik sem
AnyagAcél
Fogak száma15
Dia kívül.3-5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fogak anyaga (edzett acél)
    • Szükséges meghúzótengely (nincs)
    • Jellemzők: Megőrzi a megfelelő láncfeszültséget

Termékváltozatok

TermékekModellANSI láncméretFura Dia.Hossz a furaton keresztülFogak számaDia kívül.Ár
POWER DRIVE HB40A17X5 / 8 alapjárati lánckerék gömb Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0 HB40A17X5 / 8405 / 8 "23 / 32 "172-31 / 32 "€82.59
POWER DRIVE HB60A13X5 / 8 alapjárati lánckerék golyó Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1 / 2 "€107.63
POWER DRIVE HB80A12X3 / 4 Alapjárati lánckerék golyó Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3 HB80A12X3 / 4803 / 4 "5 / 8 "124-1 / 3 "€145.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE HB50A15X5/8 alapjárati lánckerék Ansi 50
€104.19 /Mértékegység