POST GUARD GALV5-42TB Oszlop csavar le 5 hüvelyk átmérő 42 hüvelyk magasság ezüst | AH2LVM 29TH84

POST GUARD GALV5-42TB Oszlop csavar lefelé 5 hüvelyk átmérő 42 hüvelyk magasság ezüst

Raktáron
Tétel: AH2LVM Modell: GALV5-42TBKereszthivatkozás: 29TH84

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€587.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
színekEzüst
befejezGalvanizált
ZárórendszerEgyik sem
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei5-1 / 2 "átmérő
Nettó súly60 font
A rögzítő furatok száma3
Dia kívül.5.5 "
Teljes magasság42 "
Teljes hossz10 "
Falvastagság0.118 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)106.68
Származási országVN

Termék részletek:

    • Világít: Nem
    • Bollard funkció: Rögzített
    • Szerelési felület: Kemény felület
    • Sapka alakja: Kupola
    • Kész magasság: 42 "
    • Bollard alakja: kerek

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezÁr
POST GUARD ENC-PC5.542 Bollard Fix Dome Steel Sárga 60 lb. AH9BNX 39FV61 ENC-PC5.542SárgaPorbevonatú€545.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POST GUARD GALV5-42TB Oszlop csavar lefelé 5 hüvelyk átmérő 42 hüvelyk magasság ezüst
€587.59 /Mértékegység