POST GUARD ENC-PC5.542 Bollard Fix Dome Steel Sárga 60 lb. AH9BNX 39FV61

POST GUARD ENC-PC5.542 Fix dóm, acél, sárga, 60 lb.

Raktáron
Tétel: AH9BNX Modell: ENC-PC5.542Kereszthivatkozás: 39FV61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€606.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
színekSárga
befejezPorbevonatú
ZárórendszerEgyik sem
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei5-1 / 2 "átmérő
Nettó súly60 font
A rögzítő furatok száma3
Dia kívül.5.5 "
Teljes magasság42 "
Falvastagság0.118 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.216
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országVN

Termék részletek:

    • Világít: Nem
    • Bollard funkció: Rögzített
    • Szerelési felület: Kemény felület
    • Sapka alakja: Kupola
    • Kész magasság: 42 "
    • Bollard alakja: kerek

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezÁr
POST GUARD GALV5-42TB Oszlop csavar le 5 hüvelyk átmérő 42 hüvelyk magasság ezüst | AH2LVM 29TH84 GALV5-42TBEzüstGalvanizált€572.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POST GUARD ENC-PC5.542 Fix dóm, acél, sárga, 60 lb.
€606.20 /Mértékegység