Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit polírozó / csiszoló, 6 hüvelykes, 4.5 amper | AD2CQE 3MUX6

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit polírozó / csiszoló, 6 hüvelykes, 4.5 amper

Raktáron
Tétel: AD2CQE Típus: 7424XPKereszthivatkozás: 3MUX6
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
€300.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVéletlenszerű pálya polírozó / csiszoló
erősítők4.5
Amperek @ 120V4.5
CsapágyakLabda és görgő
Zsinór7 láb 2 vezető
Fogantyú kialakításaHordó
Nincs terhelés RPM2500 a 6800
Pad méret6"
Méret6
Sebesség típusaElektronikus változtatható sebesség
Orsó menetméret5 / 16-24 In.
KapcsolótípusCsúszik
Szerszám hossza11.5 "
Szerszám súlya5.8 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.04
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8467290010
Származási országMX

Termék részletek:

A Porter Cable 7424XP véletlen pályás polírozó/csiszoló egy változtatható sebességű, véletlen pályás polírozógép, amelyet autóipari és tengeri projektek csiszolására és polírozására használnak.

Jellemzők:

  • Ez a Porter Cable változtatható sebességű polírozó golyós- és görgőscsapágyas szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és az alacsony súrlódás érdekében.
  • Ez a polírozógép 4.5 A-es motorral van felszerelve a fokozott teljesítmény érdekében.
  • Örvénymentes csiszolást/polírozást biztosít.
  • Ez a csiszoló 6 hüvelykes átmérőjű csiszoló/polírozó alátéttel rendelkezik, és kompatibilis az 5/16 hüvelykes - 24 orsós menetes tartozékokkal.
  • 5 hüvelykes szabadalmaztatott ellensúlya 6 hüvelykes csiszoló-/polírozólappal használható.
  • Levehető oldalsó fogantyúval rendelkezik a nagyobb kényelem és a pontos vezérlés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Porter Cable 7424XP random orbit polírozó/csiszoló használható festett felületeken?

A.

  • Igen, a Porter Cable 7424XP random orbit polírozó/csiszoló használható festett felületek polírozására és polírozására.
  • Fontos az is, hogy megfelelő polírozó párnát és keveréket használjon a polírozott festékhez.

K. Mekkora a forgási sebesség tartománya ennek a csiszolónak/polírozónak?

A. 2500-6800 OPM.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit polírozó / csiszoló, 6 hüvelykes, 4.5 amper
€300.23 /Mértékegység