EATON / CHAR-LYNN 110-1213-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 930 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 239 ford./perc

Cikkszám: CD7FTN Modell: 110-1213-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség95 LQ
Magasság5.86 "
Hossz9.57 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség239 RPM
Nyomaték930 Nm
Szélesség5.86 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1213-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 930 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 239 ford./perc