POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B szövettani fagyasztólemezes hűtő 120v/60hz | AG6TXK 46Z230

POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Histology Freeze Plate Chiller 120v/60hz

Tétel: AG6TXK Model: HPLAT-30-L11BKereszthivatkozás: 46Z230

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzövettani fagyasztólemez-hűtő
AC erősítők6.5
TeljesítésCE
Teljes magasság10 "
Teljes szélesség19 "
Hőmérséklet EllenőrzésNEM
Temp. Hatótávolság-60 fok
Feszültség (AC)120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.29
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8418690180

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFeszültség (AC)Ár
POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E szövettani fagyasztólemezes hűtő 240v/50hz | AG6TXL 46Z231 HPLAT-30-L12E3.5240V / 50Hz€4,551.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Histology Freeze Plate Chiller 120v/60hz