JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CGD8 Vödörfogú csavar #7 7/8-9 x 4 1/2 sima | AA9CHL

APPROVED VENDOR 1CGD8 kanálfogú csavar #7 7/8-9 x 4 1/2 sima

Tétel: AA9CHL Modell: 1CGD8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.516 "
Fejmagasság0.616 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.473 "
Hossz4.5 "
AnyagÖtvözött acél
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 8-9
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.190 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD8 kanálfogú csavar #7 7/8-9 x 4 1/2 sima