CHICAGO FAUCETS Sárgaréz inline gömbcsap, MNPT x MNPT


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: ADA ANSI / ICC A117.1 , Kapcsolat típus: MNPT x MNPT , Fogantyú anyaga: Sárgaréz , Max. Nyomás: 125 psi WOG , Csőméret: 3 / 8 " , Port: Standard , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Szár típusa: Pozitív megtartva , Temp. Hatótávolság: 40 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
909-AGVCP
Fogantyú€79.98
A
909-GASCP
Fogantyú€80.52
B
909-CAGCP
Kar lég- és gázindex gombokkal€96.76
C
909-CGASCP
Kar Gas Index gombbal€95.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?