Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 301L-402V nyomásmérő rozsdamentes acél 15 000psi | AH3BDX 30ZV95

PIC GAUGES 301L-402V nyomásmérő rozsdamentes acél 15 000 psi

Raktáron
Tétel: AH3BDX Modell: 301L-402VKereszthivatkozás: 30ZV95
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
€138.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0-15,000 psi
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi200
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 2000

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékA legkisebb érettségiÁr
301L-402B nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 a 150.1€138.96
301L-402C nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 a 300.5€138.96
301L-402D nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 a 600.5€138.96
301L-402E nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 a 1002€138.96
PIC MÉRŐK 301L-402F Nyomásmérő rozsdamentes acél 160 psi | AH3BDK 30ZV84 301L-402F0-160 psi2€138.96
301L-402G nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 a 2005€138.96
301L-402H nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0 a 3005€138.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 301L-402V nyomásmérő rozsdamentes acél 15 000 psi
€138.96 /Mértékegység