HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csatlakoztassa az adaptereket


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 15 A , Expozíciós feltételek: Beltéri száraz , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csatlakoztat , Kiadóhelyek száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Tápfeszültség jelző: Nem , Feszültség: 120 VAC , Névleges feszültség: 125 VAC , Vezeték mérete: # 14 - # 12 AWG
StílusModellszínekCsatlakozó típusaTételNEMA Plug konfigurációCsatlakoztassa a konfigurációtÁr (ÁFA nélkül)
A
9054A
Fekete3 huzaladapter5-15P5-15P€134.32
B
9053A
fehér5-15RadapterNem NEMA5-15P€161.42
C
HBL21CM29
fehér5-20RCsatlakoztassa az adaptertL5-20PL5-20P€174.57
D
HBL2129
fehér5-20RCsatlakoztassa az adaptertL5-20PL5-20P€207.95
E
HBL2271
fehérL5-15RCsatlakoztassa az adaptert5-15P5-15P€214.76
F
HBL31CM29
fehér5-20RadapterL5-30PL5-30P€191.64
G
HBL21CM28
fehérL5-20RCsatlakoztassa az adaptert5-15P5-15P€178.17

Csatlakoztassa az adaptereket

A Hubbell Wiring Device-Kellems csatlakozóadapterek 3 érintkezős csatlakozóaljzatok, amelyeket elektromos készülékek különböző méretű konnektorokkal való csatlakoztatására terveztek. Ezek a dugaszolható adapterek hőre lágyuló műanyagból készültek a por és víz elleni védelem érdekében, valamint szigetelést biztosítanak. Ezek az egyenes pengecsatlakozók 15A, 125VAC névlegesek, és 5-20R, L5-15R, 3 vezetékes, L5-20R és 5-15R típusú csatlakozókkal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?