Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

301L-402C nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 30 psi | AH3BDD 30ZV78

PIC GAUGES 301L-402C nyomásmérő rozsdamentes acél 30 psi

Raktáron
Tétel: AH3BDD Típus: 301L-402CKereszthivatkozás: 30ZV78

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€138.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0 a 30
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi0.5
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékA legkisebb érettségiÁr
301L-402B nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 a 150.1€138.96
301L-402D nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 a 600.5€138.96
301L-402E nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 a 1002€138.96
PIC MÉRŐK 301L-402F Nyomásmérő rozsdamentes acél 160 psi | AH3BDK 30ZV84 301L-402F0-160 psi2€138.96
301L-402G nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 a 2005€138.96
301L-402H nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0 a 3005€138.96
301L-402I nyomásmérő rozsdamentes acél nyomásmérő 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402I0 a 4005€138.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 301L-402C nyomásmérő rozsdamentes acél 30 psi
€138.96 /Mértékegység