DAYTON Görgős karok


Szűrő
StílusModellMűködtető típusaKar mélységeKar hosszúságKar anyagaHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
11X476
Állítható görgő1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Acél5 / 8 "Acél5 / 8 "€40.67
B
11X477
Állítható görgő1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Acél1"Acél5 / 8 "€45.20
C
12T874
Állítható görgő1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"-5 / 8 "Acél1 / 4 "€37.88
D
11X483
Villás görgő43 / 64 "1.5 "Acél5 / 8 "Acél1 / 4 "€34.70
E
4VZC7
Standard görgő27 / 32 "2"Zárnák25 / 32 "Műanyag17 / 64 "€11.93
F
11X455
Standard görgő41 / 64 "2"Acél5 / 8 "Acél1 / 4 "€34.92
G
11X484
Standard görgő41 / 64 "1.5 "Acél5 / 8 "Acél1 / 4 "€21.01
H
4VZC8
Standard görgő27 / 32 "2"Zárnák25 / 32 "Metalic17 / 64 "€5.03
I
12T870
Standard görgő41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Acél1 / 4 "€17.82

Görgős karok

A Dayton görgőkarok végálláskapcsolókkal együtt használatosak a tárgyak helyzetének és jelenlétének észlelésére. Ezek a karok alkalmasak a szállítószalagon lévő tárgyak észlelésére, és acélszerkezetükkel rendelkeznek a nagy tartósság érdekében, acél/nejlon görgős hegyekkel pedig minimalizálják a súrlódást és megakadályozzák a munkadarabok károsodását. Válasszon ezeknek a karoknak a széles választékából, amelyek standard és villás görgős változatban is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?