Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Előtét mágneses Rapid 31w | AF2LQX 6V871

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W előtét mágneses gyors 31w

Raktáron
Tétel: AF2LQX Modell: RLCS-140-TP-WKereszthivatkozás: 6V871
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
€66.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallaszt
Előtétfaktor0.63
Előtét típusaMágneses
Dimenzió referenciaA6
Magasság1.375 "
Bemeneti watt31
Hossz6.5 "
Min. Kezdő hőmérséklet.50 fok F
Lámpák száma1
Power Factor0.45
Aljzatok tartoznakIgen
Indítás típusaGyors
HővédelemIgen
Feszültség120
Szélesség1 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • FC12T9 lámpák száma (1)
    • FC16T9 lámpák száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságBemeneti wattHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorIndítás típusaÁr
PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Előtét mágneses kioldó 53w | AF2LQR 6V832 HM-2SP20-TP2.38 "1.5 "539.5 "10 fok F20.9ravasz€121.08
PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Előtét mágneses előmelegítés 11w | AF2LQT 6V834 LC-4-9-C1 13 / 16 "1 5 / 16 "113.187 "50 fok F10.38előmelegít€49.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W előtét mágneses gyors 31w
€66.42 /Mértékegység