Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Előtét mágneses előmelegítés 11w | AF2LQT 6V834

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C előtétes mágneses előmelegítés 11w

Raktáron
Tétel: AF2LQT Modell: LC-4-9-CKereszthivatkozás: 6V834
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
€49.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallaszt
Előtétfaktor1.07
Előtét típusaMágneses
Dimenzió referenciaG8
Magasság1 5 / 16 "
Bemeneti watt11
Hossz3.187 "
Min. Kezdő hőmérséklet.50 fok F
Lámpák száma1
Power Factor0.38
Indítás típusaelőmelegít
Feszültség120
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F4T5 lámpák száma (1)
    • F6T5 lámpák száma (1)
    • F8T5 lámpák száma (1)
    • Indító szükséges (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságBemeneti wattHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorIndítás típusaÁr
PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Előtét mágneses kioldó 53w | AF2LQR 6V832 HM-2SP20-TP2.38 "1.5 "539.5 "10 fok F20.9ravasz€121.08
PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Előtét mágneses Rapid 31w | AF2LQX 6V871 RLCS-140-TP-W1 15 / 16 "1.375 "316.5 "50 fok F10.45Gyors€66.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C előtétes mágneses előmelegítés 11w
€49.79 /Mértékegység