Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Előtét mágneses kioldó 53w | AF2LQR 6V832

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP előtét mágneses ravasz 53w

Raktáron
Tétel: AF2LQR Típus: HM-2SP20-TPKereszthivatkozás: 6V832
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
€121.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallaszt
Előtétfaktor0.9
Előtét típusaMágneses
Dimenzió referenciaG10
Magasság1.5 "
Bemeneti watt53
Hossz9.5 "
Min. Kezdő hőmérséklet.10 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.9
Indítás típusaravasz
Feszültség120
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F14T12 lámpák száma (2)
    • F15T12 lámpák száma (2)
    • F15T8 lámpák száma (2)
    • F20T12 lámpák száma (2)
    • Különleges jellemzők: Nagy teljesítménytényező

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságBemeneti wattHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorIndítás típusaÁr
PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Előtét mágneses előmelegítés 11w | AF2LQT 6V834 LC-4-9-C1 13 / 16 "1 5 / 16 "113.187 "50 fok F10.38előmelegít€49.79
PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Előtét mágneses Rapid 31w | AF2LQX 6V871 RLCS-140-TP-W1 15 / 16 "1.375 "316.5 "50 fok F10.45Gyors€66.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP előtét mágneses ravasz 53w
€121.08 /Mértékegység