PENTEK 255063-75 szűrőzsák, 5 mikron, 2. méret - 20 db-os csomag | AD6VYN 4BE20

PENTEK 255063-75 Szűrőzsák, 5 mikron, 2. méret – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6VYN Modell: 255063-75Kereszthivatkozás: 4BE20

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€245.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák
Terület (Négyzet-Ft.)4.40
Átmérő7"
Szűrőméret2
befejezMázas
Hossz32 "
AnyagPolipropilén nemez
Max. Folyam200 GPM
Max. Hőmérséklet180 fok F
um5
Gyűrű anyagaHorganyzott szénacél
típusNagy áramlás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTerület (Négyzet-Ft.)ÁtmérőSzűrőméretHosszMax. FolyamMax. HőmérsékletumPkg. Menny.Ár
PENTEK 155393-75 szűrőzsák, 100 mikron, 410-es méret - 20 db-os csomag | AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 gpm100 fok F10020€221.20
PENTEK 255099-75 szűrőzsák, 5 mikron, 4-es méret - 20 db-os csomag | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "40 GPM180 fok F520€150.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 255063-75 Szűrőzsák, 5 mikron, 2. méret – 20 db-os csomag
€245.45 /csomag