Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 155393-75 szűrőzsák, 100 mikron, 410-es méret - 20 db-os csomag | AD6VWV 4BB16

PENTEK 155393-75 Szűrőzsák, 100 mikron, 410. méret – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6VWV Modell: 155393-75Kereszthivatkozás: 4BB16
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
€221.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák
Terület (Négyzet-Ft.)0.75
Átmérő4"
Szűrőméret410
befejezMázas
Hossz8.25 "
AnyagPolipropilén nemez
Max. Folyam20 gpm
Max. Hőmérséklet100 fok F
um100
típusNagy áramlás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód5911900080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTerület (Négyzet-Ft.)ÁtmérőSzűrőméretHosszMax. FolyamMax. HőmérsékletumPkg. Menny.Ár
PENTEK 255063-75 szűrőzsák, 5 mikron, 2. méret - 20 db-os csomag | AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "200 GPM180 fok F520€245.45
PENTEK 255099-75 szűrőzsák, 5 mikron, 4-es méret - 20 db-os csomag | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "40 GPM180 fok F520€150.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 155393-75 Szűrőzsák, 100 mikron, 410. méret – 20 db-os csomag
€221.20 /csomag