KILLARK NV2 sorozatú kompakt fénycső


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 fok F , Rögzítés típusa: Veszélyes hely , Ház kivitele: Szürke , Ház anyaga: 30% üvegtöltött hőre keményedő poliészter , A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa mennyisége: 1 , Lámpa típusa: Fluoreszkáló , Feszültség: 120-277
StílusModellLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsHosszFelszerelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
NV2FG18
183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "€399.43
A
NV2FG26
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "€465.80
B
NV2FG26ASG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Lógos4 9 / 16 "€637.79
C
NV2FG26XSG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Mennyezet4 9 / 16 "€657.88
D
NV2FG26BSG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Fal4 9 / 16 "€760.85
A
NV2FG32
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "€473.26
C
NV2FG32XSG
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Mennyezet4 9 / 16 "€665.34
D
NV2FG32BSG
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Fal4 9 / 16 "€768.32
A
NV2FG42
423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "€475.25
B
NV2FG42ASG
423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Lógos4 9 / 16 "€647.24
C
NV2FG42XSG
423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "Mennyezet4 9 / 16 "€667.33
D
NV2FG42BSG
4213.375 "GX24-Q-3424.375 "Fal7 5 / 16 "€770.30

NV2 sorozatú kompakt fénycső

A Killark NV2 sorozatú kompakt fénycsöves lámpatestek normál áramellátás mellett folyamatos világítást biztosítanak, és áramkimaradás esetén vészhelyzeti akkumulátorra váltanak. 30%-ban üveggel töltött, hőre keményedő poliészter konstrukciójuk a kiváló dielektromos szilárdság és a nagy szilárdság/tömeg arány érdekében. Ezek a lámpatestek függeszthető, mennyezeti és falra szerelhető konfigurációkat kínálnak a könnyű telepítés érdekében, és 4-9/16 és 7-5/16 hüvelykes szélességben kaphatók.
Raptor Supplies egyben cerilit fénycsövek elektronikus előtéttel, hogy több megvilágítást biztosítson alacsonyabb költségek mellett.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?