PENTEK 255099-75 szűrőzsák, 5 mikron, 4-es méret - 20 db-os csomag | AD6VZR 4BE67

PENTEK 255099-75 Szűrőzsák, 5 mikron, 4. méret – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6VZR Modell: 255099-75Kereszthivatkozás: 4BE67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák
Terület (Négyzet-Ft.)1.00
Átmérő4.1 "
Szűrőméret4
befejezMázas
Hossz14 "
AnyagPolipropilén nemez
Max. Folyam40 GPM
Max. Hőmérséklet180 fok F
um5
Gyűrű anyagaHorganyzott szénacél
típusNagy áramlás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termék részletek:

    • A filc szűrőzsák a legalkalmasabb szerves oldószerek, növényi és kőolajolajok, lúgok és ásványi savak szűrésére
    • A polipropilén test horganyzott szénacél gyűrűvel van felszerelve, amely képes kezelni az áramlási sebességet 30 GPM-ig
    • A varrott fogantyú megkönnyíti a könnyű telepítést és cserét

Termékváltozatok

TermékekModellTerület (Négyzet-Ft.)ÁtmérőSzűrőméretHosszMax. FolyamMax. HőmérsékletumPkg. Menny.Ár
PENTEK 155393-75 szűrőzsák, 100 mikron, 410-es méret - 20 db-os csomag | AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 gpm100 fok F10020€221.20
PENTEK 255063-75 szűrőzsák, 5 mikron, 2. méret - 20 db-os csomag | AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "200 GPM180 fok F520€245.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 255099-75 Szűrőzsák, 5 mikron, 4. méret – 20 db-os csomag
€150.34 /csomag