PELICAN SKID MATE raklappárna, kék, T-anya PK96 | AC6ETJ 33J957

PELICAN SKID MATE raklappárna, kék, T-anya PK96

Raktáron
Tétel: AC6ETJ Modell: SKID MATEKereszthivatkozás: 33J957

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5.70 /Mértékegység
Ez a termék csak 96 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklappárna T-anyával
színekKék
Átmérő6"
Magasság2.875 "
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság-20-120 F fok
Menetméret5/16 "- 18
Súly kapacitás70-125 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Pelican Skid-Mate légcsillapított raklappárnát úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson az ütésekkel és a vibrációval szemben, hogy elkerülje a károsodást nehéz / értékes szerszámok vagy berendezések kezelése vagy szállítása során.
    • Ez a Skid-Mate raklappárna polietilén szerkezetű és egy T-anyával rendelkezik, amely megkönnyíti a közvetlenül a raklap talpára történő felszerelést egy 5/16 hüvelykes 18 UNC csavarral.
    • -20 és 120 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni, és könnyen kezeli a 70 és 125 font közötti terhelést.
    • Használhatja a Skid-Mate alkalmazást is spacer ezzel a raklappárnával további 1-1/8 hüvelyk magasságot adhat a párnához. Ez a megnövelt magasság lehetővé teszi, hogy a raklap alapja a legtöbb raklapemelőt befogadja.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMenetméretSúly kapacitásÁr
PELICAN SKID MATE Pallet Cushion Tan T-anya PK96 | AC6ETC 33J951 SKID MATECserez5/16 "- 1820-35 font€5.70
PELICAN SKID MATE Raklappárna zöld T-anya PK96 | AC6ETE 33J953 SKID MATEZöld5/16 "- 1830-50 font€5.70
PELICAN SKID MATE raklappárna sárga T-anya PK96 | AC6ETG 33J955 SKID MATESárga5/16 "- 1845-80 font€5.70
PELICAN SKID MATE raklappárna narancssárga T-anyával PK96 | AC6ETL 33J959 SKID MATEnarancs5/16 "- 18125-225 font€6.41
PELICAN SKID MATE raklappárna cser, metrikus T-anya PK96 | AC6ETM 33J960 SKID MATECserez8 x 10 mm25-30 font€7.94
PELICAN SKID MATE raklappárna zöld metrikus T-anya PK96 | AC6ETN 33J961 SKID MATEZöld8 x 10 mm30-50 font€7.94
PELICAN SKID MATE raklappárna sárga metrikus T-anya PK96 | AC6ETP 33J962 SKID MATESárga8 x 10 mm45-80 font€7.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN SKID MATE raklappárna, kék, T-anya PK96
€5.70 /Mértékegység