PELICAN Raklappárna T-anyával


Szűrő
Átmérő: 6" , Magasság: 2.875 " , Anyaga: polietilén , Temp. Hatótávolság: -20-120 F fok
StílusModellszínekMenetméretSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
SKID MATE
Kék8 x 10 mm70-125 font€7.94
A
SKID MATE
Kék5/16 "- 1870-125 font€5.70
B
SKID MATE
Zöld5/16 "- 1830-50 font€5.70
B
SKID MATE
Zöld8 x 10 mm30-50 font€7.94
C
SKID MATE
narancs5/16 "- 18125-225 font€6.42
C
SKID MATE
narancs8 x 10 mm125-225 font€7.94
D
SKID MATE
Cserez5/16 "- 1820-35 font€5.70
D
SKID MATE
Cserez8 x 10 mm25-30 font€7.94
E
SKID MATE
Sárga8 x 10 mm45-80 font€7.94
E
SKID MATE
Sárga5/16 "- 1845-80 font€5.70

Raklappárna T-anyával

A Pelican's Skid-Mate raklappárnákat úgy tervezték, hogy megvédjék a nehéz berendezéseket és szerszámokat az ütésektől és a vibrációtól, hogy elkerüljék a szállítás közbeni sérüléseket. A Pelican Skid-Mate levegővel csillapított raklappárnák polietilén szerkezetűek, és T-anyával vannak ellátva, amely megkönnyíti a közvetlenül raklap alapra szerelését egy 5/16 hüvelykes 18 UNC csavarral. Lehetővé teszik a 4 irányú raklapbehelyezést az anyag egyszerű be- és kirakodása érdekében, és elbírják a 3000 láb húzást a betonfelületeken vagy a padlóhézagokon. A Pelican raklappárnái színkóddal vannak ellátva, amelyek különböző teherbírást jeleznek (20 és 225 font között), és -40 és 130 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek. A Skid-Mate távtartókat is használhatja ezekkel a raklappárnákkal, hogy további 1-1/8 hüvelykes magasságot adjon a párnához. Ez a megnövelt magasság lehetővé teszi, hogy a raklap alapja a legtöbb raklapemelőt befogadja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?