Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1490 CC # 1 BLK védőtok fekete 19-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AF6RGB 20FZ39

PELICAN 1490 CC#1 BLK Protective Case Black 19-7/8 Inch Length

Raktáron
Tétel: AF6RGB Model: 1490 CC#1 BLKKereszthivatkozás: 20FZ39
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
€486.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színekFekete
ÉpítésKopolimer polipropilén
Külső mélység4-11 / 16 "
Külső hossz19-7 / 8 "
Külső szélesség13-15 / 16 "
Belső mélység4.125 "
Belső hossza17.75 "
Belső szélesség11.375 "
Mfr. SorozatPelican Classic

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1625
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4202120000

Termék részletek:

    • Vízzáró (1 m 30 percig)

Termékváltozatok

TermékekModellBelső mélységBelső hosszaBelső szélességÁr
PELICAN 1300 WL / WF BLK védőtok fekete 10-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€148.43
PELICAN 1510 WL/WF BLK védőtok fekete 22 hüvelyk hosszúságú | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€438.78
PELICAN 1600 WL / WF BLK védőtok fekete 24-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€431.20
PELICAN 1490 WL / WF BLK védőtok fekete 19-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.23
PELICAN 1510 LOC BLK védőtok fekete, 22 hüvelyk hosszúságú AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€694.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1490 CC#1 BLK Protective Case Black 19-7/8 Inch Length
€486.50 /Mértékegység