PELICAN 1600 WL / WF BLK védőtok fekete 24-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AB4VAT 20FZ51

PELICAN 1600 WL/WF BLK védőtok fekete, 24-1/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB4VAT Modell: 1600 WL/WF BLKKereszthivatkozás: 20FZ51

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színekFekete
ÉpítésKopolimer polipropilén
Külső mélység8-11 / 16 "
Külső hossz24-1 / 4 "
Külső szélesség19-7 / 16 "
Belső mélység7.875 "
Belső hossza21.437 "
Belső szélesség16.5 "
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. SorozatPelican Classic
Teljes mélység8-11 / 16 "
Teljes hossz24.25 "
Teljes szélesség19.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1775
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)62.48
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízzáró (1 m 30 percig)

Termékváltozatok

TermékekModellBelső mélységBelső hosszaBelső szélességÁr
PELICAN 1300 WL / WF BLK védőtok fekete 10-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€148.43
PELICAN 1510 WL/WF BLK védőtok fekete 22 hüvelyk hosszúságú | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€438.78
PELICAN 1490 WL / WF BLK védőtok fekete 19-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.23
PELICAN 1490 CC # 1 BLK védőtok fekete 19-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€486.50
PELICAN 1510 LOC BLK védőtok fekete, 22 hüvelyk hosszúságú AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€694.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1600 WL/WF BLK védőtok fekete, 24-1/4 hüvelyk hosszú
€431.20 /Mértékegység