Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY FMST530201 Szerszámmellény univerzális derékfekete/sárga | AH3GQK 31XR39

STANLEY FMST530201 Szerszámmellény univerzális derék, fekete/sárga

Raktáron
Tétel: AH3GQK Típus: FMST530201Kereszthivatkozás: 31XR39

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€141.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámmellény
színekFekete sárga
Mélység18-21 / 64 "
Magasság22.625 "
AnyagMesh
Zsebek száma16
típusÁltalános rendeltetésű
DerékbőségEgyetemes
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY FMST530201 Szerszámmellény univerzális derék, fekete/sárga
€141.45 /Mértékegység