Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-080-04-86- Kettős szíjtárcsás szálas kötél | AA7JNW 16A349

PEERLESS 3-080-04-86- Dupla görgős blokk szálas kötél

Raktáron
Tétel: AA7JNW Modell: 3-080-04-86-Kereszthivatkozás: 16A349
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
€40.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős tárcsás blokk
Melléklet típusaRögzített szem
Csapágy típusEgyszerű
Mélység1-21 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
Szemhorog Dia belsejében.13 / 32 "
befejezGalvanizált
Hossz1 21 / 32 "
Dia kötél.3 / 8 "
Kerekek Dia belsejében.1-3 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1-1 / 2 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Szélesség1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaMélységValamire tervezveHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-120-04-56- Kéttárcsás szálas kötél | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Rögzített szem2-7 / 32 "Rostos kötél1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€70.35
PEERLESS 3-110-26-86- Dupla szíjtárcsa blokktárcsa külső átmérő 2-1/2 hüvelyk | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Csavaroz1-15 / 32 "Drótkötél3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€57.63
PEERLESS 3-120-26-86- Dupla szíjtárcsatömbös drótkötél | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Csavaroz1-27 / 32 "Drótkötél4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "€79.85
PEERLESS 3-120-30-86- Dupla szíjtárcsa blokktárcsa külső átmérő 3-1/4 hüvelyk | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Csavaroz2-3 / 32 "Drótkötél5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€92.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-080-04-86- Dupla görgős blokk szálas kötél
€40.26 /Mértékegység