Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-120-30-86- Dupla szíjtárcsa blokktárcsa külső átmérő 3-1/4 hüvelyk | AA7JPY 16A374

PEERLESS 3-120-30-86- Dupla szíjtárcsa blokktárcsa külső átmérő 3-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7JPY Modell: 3-120-30-86-Kereszthivatkozás: 16A374
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
€92.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős tárcsás blokk
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység2-3 / 32 "
Valamire tervezveDrótkötél
befejezGalvanizált
Hossz5.031 "
Max. Kábel mérete1 / 4 "
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Kerekek Dia belsejében.2-17 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.3-1 / 4 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Szélesség2 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483509080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaMélységValamire tervezveHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-080-04-86- Kettős szíjtárcsás szálas kötél | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Rögzített szem1-21 / 32 "Rostos kötél1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€40.26
PEERLESS 3-120-04-56- Kéttárcsás szálas kötél | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Rögzített szem2-7 / 32 "Rostos kötél1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€70.35
PEERLESS 3-110-26-86- Dupla szíjtárcsa blokktárcsa külső átmérő 2-1/2 hüvelyk | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Csavaroz1-15 / 32 "Drótkötél3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€57.63
PEERLESS 3-120-26-86- Dupla szíjtárcsatömbös drótkötél | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Csavaroz1-27 / 32 "Drótkötél4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "€79.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-120-30-86- Dupla szíjtárcsa blokktárcsa külső átmérő 3-1/4 hüvelyk
€92.23 /Mértékegység