Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-020-15-86- Pofablokk külső átmérője 1-1/2 hüvelyk Id 1-3/32 hüvelyk | AA7JPG 16A359

PEERLESS 3-020-15-86- Pofatömb külső átmérője 1-1/2 hüvelyk belső átmérője 1-3/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7JPG Modell: 3-020-15-86-Kereszthivatkozás: 16A359

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€31.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPofatömb
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység1-25 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezGalvanizált
Hossz3 23 / 32 "
Max. Kábel mérete3 / 8 "
Szerelő furat átmérője.5 / 32 "
Dia kötél.3 / 8 "
Kerekek Dia belsejében.1-3 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1-1 / 2 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Szélesség1 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységValamire tervezvebefejezHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-010-12-86- Pofatömlő drótkötél-tárcsa külső átmérője 2 hüvelyk | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "DrótkötélGalvanizált4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€50.95
PEERLESS 3-010-12-B6- Pofatömb külső átmérője 2 hüvelyk azonosítója 1-17 / 32 hüvelyk | AA7JNZ 16A352 3-010-12-B6-2-23 / 32 "DrótkötélEgyik sem4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€163.59
PEERLESS 3-020-12-86- Pofatömb külső átmérője 3 hüvelyk Id 2-7 / 32 hüvelyk | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "DrótkötélGalvanizált5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€104.96
PEERLESS 3-010-13-86- Pofatömb külső átmérője 2 hüvelyk Id 1-17 / 32 hüvelyk | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "DrótkötélGalvanizált3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€35.96
PEERLESS 3-010-13-B6- Pofatömb külső átmérője 2 hüvelyk Id 1-17 / 32 hüvelyk | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "DrótkötélEgyik sem3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€125.05
PEERLESS 3-020-13-86- Pofatömb külső átmérője 3 hüvelyk Id 2-7 / 32 hüvelyk | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "DrótkötélGalvanizált4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€72.64
PEERLESS 3-000-15-86 Pofatömb külső átmérője 1-1 / 8 hüvelyk Id 27/32 hüvelyk | AA7JPE 16A357 3-000-15 86-1-17 / 32 "Rostos kötélGalvanizált3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€20.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-020-15-86- Pofatömb külső átmérője 1-1/2 hüvelyk belső átmérője 1-3/32 hüvelyk
€31.67 /Mértékegység