COXREELS Kézi forgattyús tömlő orsók


Szűrő
Tömlő anyaga: Gumi , Ház anyaga: Acél , HP: Egyik sem , Anyaga: Rozsdamentes acél , Beépítési: Pad, padló, kamion, fal
StílusModellTömlő véget érAlapméretCsapágyakTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Belül Dia.Max. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
1175-6-150
1 "MNPT21 x 20.13 "Tartósan kenve1"150 ft.1 7 / 16 "1"3000 psi€1,539.53
B
1175-6-100-SP
1 "MNPT17 x 20.13 "Tartósan kenve1"100 ft.7 / 16 "1"3000 psi€5,505.68
B
1175-6-200-SP
1 "MNPT25.5 x 20.13 "Tartósan kenve1"200 ft.7 / 16 "1"3000 psi€5,945.35
C
1125P-4-6
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Tartósan kenve1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,358.18
C
1125P-4-12
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Tartósan kenve1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,425.88
D
1125-4-100-SP
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Tartósan kenve1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€2,341.33
E
112-4-75
1/2 "MNPT14 x 6 "EPDM csapágyak1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€528.34
F
1125-4-200
1/2 "MNPT-Tartósan kenve1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€745.72
D
1125-4-200-SP
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Tartósan kenve1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€2,373.07
G
112-4-75-SS
1/2 "MNPT14 x 6 "Tartósan kenve1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€1,870.95
F
1125-4-100
1/2 "MNPT-Tartósan kenve1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€724.14
H
EZ-THP-1100
1/4 "MNPT8 x 9 "Tartósan kenve1 / 4 "100 ft.9 / 16 "1 / 4 "5000 psi€1,783.65
I
1125-5-100
3/4 "MNPT-Tartósan kenve3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€1,029.63
D
1125-5-200-SP
3/4 "MNPT29.38 x 15.38 "Tartósan kenve3 / 4 "200 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€3,164.07
G
117-5-100-SS
3/4 "MNPT14 x 6 "Tartósan kenve3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "4000 psi€2,442.44
J
112-3-150-CM
3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM csapágyak3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€550.52
K
SM12-3-100
3/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM csapágyak3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€572.49
L
112P-3-8
3/8 "MNPT9.5 x 6 "Tartósan kenve3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€924.26
E
112-3-150
3/8 "MNPT14 x 6 "EPDM csapágyak3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€572.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?