Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-010-12-B6- Pofatömb külső átmérője 2 hüvelyk azonosítója 1-17 / 32 hüvelyk | AA7JNZ 16A352

PEERLESS 3-010-12-B6- Cheek Block Outer Diameter 2 Inch Id 1-17/32 Inch

Raktáron
Tétel: AA7JNZ Típus: 3-010-12-B6-Kereszthivatkozás: 16A352
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
€150.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPofatömb
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység2-23 / 32 "
Valamire tervezveDrótkötél
befejezEgyik sem
Hossz4 3 / 32 "
Max. Kábel mérete1 / 4 "
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Kerekek Dia belsejében.1-17 / 32 "
KötőanyagSárgaréz
Tárcsa kívül Dia.2"
Tárcsa szélessége15 / 32 "
Szélesség2 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8483509080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységValamire tervezvebefejezHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-010-12-86- Pofatömlő drótkötél-tárcsa külső átmérője 2 hüvelyk | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "DrótkötélGalvanizált4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€46.90
PEERLESS 3-020-12-86- Pofatömb külső átmérője 3 hüvelyk Id 2-7 / 32 hüvelyk | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "DrótkötélGalvanizált5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€96.46
PEERLESS 3-010-13-86- Pofatömb külső átmérője 2 hüvelyk Id 1-17 / 32 hüvelyk | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "DrótkötélGalvanizált3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€33.07
PEERLESS 3-010-13-B6- Pofatömb külső átmérője 2 hüvelyk Id 1-17 / 32 hüvelyk | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "DrótkötélEgyik sem3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€119.79
PEERLESS 3-020-13-86- Pofatömb külső átmérője 3 hüvelyk Id 2-7 / 32 hüvelyk | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "DrótkötélGalvanizált4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€66.78
PEERLESS 3-000-15-86 Pofatömb külső átmérője 1-1 / 8 hüvelyk Id 27/32 hüvelyk | AA7JPE 16A357 3-000-15 86-1-17 / 32 "Rostos kötélGalvanizált3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€19.11
PEERLESS 3-010-15-86- Arcblokk külső átmérő 1-3/8 hüvelyk Id 1-3/32 hüvelyk | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "Rostos kötélGalvanizált3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€21.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-010-12-B6- Cheek Block Outer Diameter 2 Inch Id 1-17/32 Inch
€150.32 /Mértékegység