Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709BS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUA 5MMY6

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709BS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-5/8 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4RUA Típus: 0-DE-709BS7-Kereszthivatkozás: 5MMY6
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
€50.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Karima Dia.7 / 8 "
Fokozat2
Magasság11 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709BS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-5/8 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk
€50.14 /csomag