ANSELL 11-900 Hyflex kék fehér nitril bevonatú kesztyű


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 1 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: nitril , Szín: Kék fehér , Mandzsetta: Rugalmas , Mérő: 15 , Hossz: 7 7/8 "- 10" , Bélés anyaga: Nejlon
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
11-900
L€7.19
A
11-900
M€7.19
A
11-900
S€7.19
A
11-900
XL€7.19
A
11-900
XS€7.19

11-900 Hyflex kék fehér nitril bevonatú kesztyű

Az Ansell HyFlex 11-900 sorozatú kesztyűk távol tartják az olajokat és zsírokat viselőjének bőrétől. Ezeket a kesztyűket széles körben használják autóipari, gyártási, élelmiszer-feldolgozási és építőipari feladatokban, ahol a dolgozók olajos vagy zsíros anyagokat vagy gépeket kezelnek. Megakadályozzák az olaj átszivárgását, jó fogást biztosítanak a szerszámokon és tárgyakon, és csökkentik a csúszás kockázatát. Ezenkívül ezek az Ansell védőkesztyűk megvédik a kezet a potenciálisan káros vegyi anyagokkal való közvetlen érintkezéstől, így minimálisra csökkentik a bőrirritáció, allergia vagy súlyosabb egészségügyi problémák kockázatát.

Jellemzők

  • Az Ansell HyFlex 11-900 sorozatú kesztyűk tartós, tenyérbe mártott nitril bevonattal rendelkeznek, amely kiváló kopásállóságot biztosít.
  • Rugalmas nylon béléssel rendelkeznek, amely egész napos kényelmet és kézügyességet kínál, lehetővé téve a dolgozók számára a precíz és könnyű munkavégzést.
  • Ezek az Ansell HyFlex ipari kesztyűk megfelelnek az ANSI és az EN 4-es szintű kopásállósági szabványainak, így kivételes tartósságot és biztos, magabiztos fogást biztosítanak száraz és mérsékelten olajos körülmények között.
  • Kötött csuklómandzsettáik kényelmes viseletet biztosítanak hosszú munkaidő alatt, és megkönnyítik a könnyű be- és kikapcsolást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?