Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 Átmérő - 100 db | AD2BWZ

APPROVED VENDOR 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 átmérő – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BWZ Modell: 3MPP2
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
€36.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
színekFekete
durométert60A +/- 5
nyúlás250%
Belül Dia. (A)17 / 64 "
AnyagSBR, BUNA-S
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Dia-n kívül (B)5 / 8 "
Általános vastagság3 / 8 "
Panel lyuk Dia. (E)13 / 32 "
A panel vastagsága1 / 8 "
Szakítószilárdság870 psi
típusStílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPK5 Grommet Sbr 9/32 Id 3/8 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BVY 3MPK51 / 4 "1 / 16 "Stílus 1€14.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 Id 1/2 átmérő - 50 db-os csomag | AD2BWF 3MPL31 / 4 "1 / 16 "Stílus 1€6.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BXF 3MPP81 / 4 "1 / 16 "Stílus 1€24.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPR2 Grommet Sbr 1 13/32 Id 1/2 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BXJ 3MPR21 / 4 "1 / 16 "Stílus 1€25.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPR3 Grommet Sbr 1 27/64 Id 9/16 Átmérő - 100 db-os csomag | AD2BXK 3MPR31 / 4 "1 / 16 "Stílus 1€28.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPR7 Grommet Sbr 1 11/16 Id 1 Diameter - 25 db-os csomag | AD2BXP 3MPR73 / 8 "5 / 64 "Stílus 1€14.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 Átmérő - 25 db-os csomag | AD2BXQ 3MPR83 / 8 "3 / 32 "Stílus 1€14.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 átmérő – 100 db-os csomag
€36.38 /Mértékegység