PASSZ ÉS SEYMOUR ATR202-M4 konnektor, 20A, 125VAC | CH4AKN

PASS AND SEYMOUR ARTR202-M4 konnektor, 20A, 125VAC

Cikkszám: CH4AKN Modell: ATR202-M4
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonnektor
Kapcsolat típusaBelső nyomólapok
Mélység1.73 "
Hossz2.12 "
AnyagMagnézium
Szerelési típusDoboz
A bandák száma1
Pólusok száma2
A tartályok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség125 VAC
Szélesség1.77 "
Vezetékméret14-től 10-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagÁr
PASS AND SEYMOUR ATR152G4 konnektor, 15A, 125VAC | CH4AJG ATR152G41.73 "2.12 "Grafit-
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR ATR152-M4 konnektor, 15A, 125VAC | CH4AJH ATR152-M41.73 "2.12 "Magnézium-
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR ATR152-W4 tápcsatlakozó, 15A, 125VAC | CH4AJJ ATR152-W41.73 "2.12 "--
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR ATR153G4 konnektor, 15A, 125VAC - Plus-Size | CH4AJK ATR153G41.48 "3"Grafit-
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR ATR153-M4 konnektor, 15A, 125VAC - Nagy méretű | CH4AJL ATR153-M41.48 "3"Magnézium-
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR ATR153-W4 konnektor, 15A, 125VAC - Nagy méretű | CH4AJM ATR153-W41.48 "3"--
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR ATR202G4 konnektor, 20A, 125VAC | CH4AKM ATR202G41.73 "2.12 "Grafit-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PASS AND SEYMOUR ARTR202-M4 konnektor, 20A, 125VAC