Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RF-251-4HB gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUA 30N176

PARKER RF-251-4HB gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VUA Modell: RF-251-4HBKereszthivatkozás: 30N176
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
€11.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Barb méret1 / 4 "
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTömlőhegy
befejezNikkelezett
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Csere típusaTru-Flate
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
GalvanizálásNikkel bevonat az acél hüvelyen
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretKapcsolat típusaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr
PARKER RF-251-6HB gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUE 30N180 RF-251-6HB3 / 8 "1 / 4 "Tömlőhegy3 / 8 "--€11.52
PARKER RF-371-6FP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | BX4MFB RF-371-6FP-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "€75.03
ajánlatkérés
PARKER RF-371-6PL gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes, nagy átfolyású | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Tolja a Lok Hose Barb-ot3 / 8 "--€78.08
ajánlatkérés
PARKER RF-371-6MP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, sárgaréz | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "férfi€76.42
ajánlatkérés
PARKER RF-371-8MP gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, sárgaréz | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "férfi€79.72
ajánlatkérés
PARKER RF-371-8FP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | BX4MFF RF-371-8FP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "€79.72
ajánlatkérés
PARKER RF-371-8PL gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes, nagy átfolyású | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Tolja a Lok Hose Barb-ot1 / 2 "--€78.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RF-251-4HB gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méretű, 300 Psi, sárgaréz
€11.52 /Mértékegység