Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PKC-1-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615

PARKER PKC-1-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 10w

Raktáron
Tétel: AA3WTP Modell: PKC-1-24Kereszthivatkozás: 11X615

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€143.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
TekercsházÁltalános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat6 "vezet
VA-t tartva0.63
Hz50/60
Inrush VA1.9
NEMA értékelés1
Feszültség24 VAC
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházJelenlegi minősítésBemeneti feszültségEllenállásFeszültségWattsÁr
PARKER PKC-1-120 mágnesszelep tekercs 120/240v 60/50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 / 240 VAC10€140.06
PARKER PKC-1-208/240 mágnesszelep tekercs 208/240v 60/50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC10€143.86
PARKER PKC-2-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC15€163.60
PARKER PKC-2-120 mágnesszelep tekercs 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 VAC15€157.45
PARKER PKC-2-208/240 mágnesszelep tekercs 208/240v 60/50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC15€160.72
PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 hüvelykes, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€64.37
PARKER CCP024L Super Coil, 1/2 hüvelykes méret, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 CCP024L-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PKC-1-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 10w
€143.86 /Mértékegység