Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 hüvelykes, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 hüvelykes méret, 12 VAC

Raktáron
Tétel: AD7DBR Típus: CCP012LKereszthivatkozás: 4DMN9
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
€64.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
Tekercs típusaerőteljes
Jelenlegi minősítés1.58 A
Bemeneti feszültség12 VDC
Fogyasztás19 W
Ellenállás7.58 Ohm
BefejezésKettős vezet
Feszültség12 VDC
Teljesítmény19 W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a szelep számához (4DMN2, 4DMN3)

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházJelenlegi minősítésBemeneti feszültségEllenállásFeszültségWattsÁr
PARKER PKC-1-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC10€143.86
PARKER PKC-1-120 mágnesszelep tekercs 120/240v 60/50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 / 240 VAC10€140.06
PARKER PKC-1-208/240 mágnesszelep tekercs 208/240v 60/50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC10€143.86
PARKER PKC-2-24 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC15€163.60
PARKER PKC-2-120 mágnesszelep tekercs 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 VAC15€157.45
PARKER PKC-2-208/240 mágnesszelep tekercs 208/240v 60/50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC15€160.72
PARKER CCP024L Super Coil, 1/2 hüvelykes méret, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 CCP024L-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 hüvelykes méret, 12 VAC
€64.37 /Mértékegység