PARKER PEFR-6-0500 cső, 0.250 hüvelykes belső átmérő, polietilén

Raktáron
Cikkszám: BT7GWW Modell: PEFR-6-0500

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€767.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Tömlő színeFekete
Max. Üzemi nyomás155 Psi
Max. Működési hőmérséklet66 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat1 1 / 2 "
Min. Burst nyomás620 Psi
Min. Működési hőmérséklet-65 ° C
Cső belül Dia.0.25 "
Csőanyagpolietilén
Cső kívül Dia.3 / 8 "
A cső falvastagsága. 062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.705

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
PARKER PEFR-4-0500 cső, 0.170 hüvelyk belső átmérő, polietilén | BT7AYC PEFR-4-0500140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€434.77
PARKER PEFR-2.5-0500 cső, 0.096 hüvelyk belső átmérő, polietilén | BT7GWV PEFR-2.5-0500185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.26
ajánlatkérés
PARKER PEFR-8-0250 cső, 0.375 hüvelykes belső átmérő, polietilén | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€636.18
PARKER PEFR-4-1000 cső, 0.170 hüvelyk belső átmérő, polietilén | BT7GWY PEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€849.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PEFR-6-0500 cső, 0.250 hüvelykes belső átmérő, polietilén
€767.53 /Mértékegység