Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PEFR-4-0500 cső, 0.170 hüvelykes belső átmérő, polietilén

Raktáron
Tétel: BT7AYC Modell: PEFR-4-0500
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
€434.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Tömlő színeFekete
Max. Üzemi nyomás140 Psi
Max. Működési hőmérséklet66 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat3 / 4 "
Min. Burst nyomás560 Psi
Min. Működési hőmérséklet-65 ° C
Cső belül Dia.0.17 "
Csőanyagpolietilén
Cső kívül Dia.1 / 4 "
A cső falvastagsága. 040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3165

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
PARKER PEFR-2.5-0500 cső, 0.096 hüvelyk belső átmérő, polietilén | BT7GWV PEFR-2.5-0500185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.26
ajánlatkérés
PARKER PEFR-6-0500 cső, 0.250 hüvelyk belső átmérővel, polietilén | BT7GWW PEFR-6-0500155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€767.53
PARKER PEFR-8-0250 cső, 0.375 hüvelykes belső átmérő, polietilén | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€636.18
PARKER PEFR-4-1000 cső, 0.170 hüvelyk belső átmérő, polietilén | BT7GWY PEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€849.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PEFR-4-0500 cső, 0.170 hüvelykes belső átmérő, polietilén
€434.77 /Mértékegység