PARKER PEFR-2.5-0500 cső, 0.096 hüvelykes belső átmérő, polietilén

Cikkszám: BT7GWV Modell: PEFR-2.5-0500
€3.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Tömlő színeFekete
Max. Üzemi nyomás185 Psi
Max. Működési hőmérséklet66 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat1 / 2 "
Min. Burst nyomás740 Psi
Min. Működési hőmérséklet-65 ° C
Cső belül Dia.0.096 "
Csőanyagpolietilén
Cső kívül Dia.5 / 32 "
A cső falvastagsága. 030 "

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
PARKER PEFR-4-0500 cső, 0.170 hüvelyk belső átmérő, polietilén | BT7AYC PEFR-4-0500140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€434.77
PARKER PEFR-6-0500 cső, 0.250 hüvelyk belső átmérővel, polietilén | BT7GWW PEFR-6-0500155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€767.53
PARKER PEFR-8-0250 cső, 0.375 hüvelykes belső átmérő, polietilén | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€636.18
PARKER PEFR-4-1000 cső, 0.170 hüvelyk belső átmérő, polietilén | BT7GWY PEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€849.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PEFR-2.5-0500 cső, 0.096 hüvelykes belső átmérő, polietilén
€3.94 /Mértékegység