PARKER PEFR sorozat polietilén cső, fekete


Szűrő
Min. Működési hőmérséklet: -65 ° C , A cső anyaga: polietilén
StílusModellMax. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
PEFR-8-0250
100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€13.52
ajánlatkérés
A
PEFR-4-0500
140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€4.47
ajánlatkérés
A
PEFR-4-1000
140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€8.84
ajánlatkérés
A
PEFR-6-0500
155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€8.23
ajánlatkérés
A
PEFR-2.5-0500
185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.94
ajánlatkérés

PEFR sorozat polietilén cső, fekete

A Parker PEFR sorozatú polietilén csövek kiváló lángálló egységek, amelyeket hegesztési fröccsenés/szikra-környezetben és HVAC rendszerek pneumatikus vezérlésében való használatra terveztek. Ezek az egységek lineáris kis sűrűségű polietilénből (LLDPE) készülnek, hogy nagyobb ellenállást biztosítsanak a vegyszerek, szappanok, oldószerek vagy olajok okozta feszültségrepedésekkel szemben. Megfelelnek az UL 94 V-2 és ASTM D-1693 szabványoknak, és 100, 140, 155 és 185 PSI üzemi nyomással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?