Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NBR-8-062-0050 Nylon cső 1/2 hüvelykes külső átmérő fekete 50 láb | AC3QUD 2VKT3

PARKER NBR-8-062-0050 Nylon cső, 1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3QUD Modell: NBR-8-062-0050Kereszthivatkozás: 2VKT3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€280.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás1500 psi
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás375 PSI
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
típusNagy szilárdságú, félmerev
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hajlítsa meg a sugaratBurst nyomásszínekDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságKeménységBelül Dia.Ár
PARKER NNR-8-062-0050 Nylon cső, 1/28 hüvelykes külső átmérő, természetes 50 láb | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 psiTermészetes1 / 2 "-60 - 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€241.89
PARKER 104-0250031-NT-50 cső 3/16" ID PFA természetes 50 láb | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSITermészetes1 / 4 "-329-től 500 F-ig0.031 "D part: 603 / 16 "€350.86
PARKER 104-0375062-NT-50 cső 1/4" ID PFA Natural 50 láb | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSITermészetes3 / 8 "-329-től 500 F-ig0.062 "D part: 601 / 4 "€791.01
PARKER 201-0300100-NT-25 cső 1 mm átmérőjű PTFE természetes 25 láb | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Természetes3"-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–651mm€112.70
PARKER 201-0600100-NT-25 Cső 4mm ID PTFE Természetes 25 Láb | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Természetes6mm-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–654mm€181.81
PARKER 201-1000100-NT-25 cső 8mm ID PTFE natúr 25 láb | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2 "-Természetes10mm-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–658mm€378.46
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Levegő és víz poliuretán cső, mikrohegesztés, poliéter poliuretán, ID. 5/16 hüvelyk | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,345.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NBR-8-062-0050 Nylon cső, 1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete 50 láb
€280.03 /Mértékegység