VESTIL BEAM sorozatú raklapos állványtartó lépcsőgerendák


A Vestil BEAM sorozatú raklapos állványok lépcsős gerendáit ömlesztett termékek tárolására/tárolására tervezték kiskereskedelmi kirakatokban, raktárakban és autóipari létesítményekben.

Szűrő
Szín: narancs , Összetevők: Lépés gerenda , Magasság: 6" , Anyaga: Acél , Bevágás mélysége: 3 / 4 " , Bevágás magassága: 1 1 / 2 " , Szélesség: 3"
StílusModellKapacitásHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
BEAM-S-850
5000 lbs.96 "€214.67
ajánlatkérés
B
BEAM-S-1050
5000 lbs.120 "€282.14
ajánlatkérés
C
BEAM-S-1250
5000 lbs.144 "€381.06
ajánlatkérés
D
BEAM-S-960
6000 lbs.108 "€277.18
ajánlatkérés
E
BEAM-S-1070
7000 lbs.120 "€415.64
ajánlatkérés
F
BEAM-S-970
7000 lbs.108 "€289.24
ajánlatkérés
G
BEAM-S-870
7000 lbs.96 "€247.66
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Bélyegzett gerenda kapacitással vannak felszerelve, amely egyértelmű és megbízható információt nyújt a maximális tömegről.
  • Ezek a raklaptartó gerendák szerkezeti egységességet és integritást biztosítanak a nagyobb tárolás érdekében, és megfelelnek az ipari visszakeresési igényeknek.
  • Karc- és rozsdaálló felülettel rendelkeznek a kopás és a korrózió elleni védelem érdekében.
  • Ezek a Vestil raklapos állványok lépcsőgerendái acélszerkezettel rendelkeznek a robusztus támogatás és a tartósság érdekében az ipari tárolási alkalmazásokban.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vestil FSR-12 és a FSR-6 Állványkeret / fali távtartók: Ezek a távtartók további biztonságot és támogatást nyújtanak az állványrendszerek számára, lehetővé téve, hogy az állványok biztonságosan ellenálljanak a nehéz terheknek, és csökkentsék az összeomlás vagy felborulás kockázatát.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor a Vestil raklapos állványtartó gerendákat választom az alkalmazásomhoz?

A főbb tényezők közé tartozik a terhelhetőség, a hossz és mélység, a gerenda profil, a kompatibilitás, az állványrendszer elrendezése és a biztonsági jellemzők.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Vestil raklapos állványok lépcsőgerendái használatakor?

  • Tartsa be az ajánlott súlykapacitást a szerkezeti integritás megőrzése érdekében.
  • Végezzen rutinszerű ellenőrzéseket sérülés, deformáció vagy korrózió szempontjából.
  • A terheket egyenletesen ossza el, és kerülje a túlterhelést vagy a kiegyensúlyozatlan terheléseket.
  • Használjon megfelelő rögzítési módszereket, hogy megakadályozza a tárgyak leesését vagy elmozdulását.
  • Végezzen rutin karbantartást az állványrendszer integritásának és tisztaságának biztosítása érdekében.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Vestil raklaptartó gerendákat?

  • Végezzen rutinszerű szemrevételezést, hogy azonosítsa a sérülés vagy korrózió jeleit.
  • Az állványrendszer szerkezeti integritásának megőrzése érdekében haladéktalanul javítsa meg vagy cserélje ki a sérült gerendákat.
  • Biztosítsa a terhelés egyenletes eloszlását, és kerülje a túlterhelést vagy a kiegyensúlyozatlan súlyeloszlást.
  • Tanítsa meg a személyzetet a megfelelő rakodási technikákra, hogy minimalizálja a gerenda sérülésének kockázatát.
  • Végezzen biztonsági intézkedéseket, például védőkorlátokat és tartozékokat, hogy megakadályozza a tárgyak leesését.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a gerendákat a törmelék eltávolítása és a korrózió megelőzése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?