Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 104-0375062-NT-50 cső 1/4 ID PFA természetes 50 láb | AC3QYL 2VLV3

PARKER 104-0375062-NT-50 cső 1/4" ID PFA Natural 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3QYL Típus: 104-0375062-NT-50Kereszthivatkozás: 2VLV3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€791.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás1280 PSI
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.1 / 4 "
AnyagPFA fluoropolimer csövek
Max. Üzemi nyomás @ 70 F260
Min. Hajlítsa meg a sugarat3 / 4 "
Dia kívül.3 / 8 "
Roll hossza50 láb.
Temp. Hatótávolság-329-től 500 F-ig
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2735
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hajlítsa meg a sugaratBurst nyomásszínekDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságKeménységBelül Dia.Ár
PARKER NBR-8-062-0050 Nylon cső 1/2 hüvelykes külső átmérő fekete 50 láb | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiFekete1 / 2 "-60 - 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€280.03
PARKER NNR-8-062-0050 Nylon cső, 1/28 hüvelykes külső átmérő, természetes 50 láb | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 psiTermészetes1 / 2 "-60 - 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€241.89
PARKER 104-0250031-NT-50 cső 3/16" ID PFA természetes 50 láb | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSITermészetes1 / 4 "-329-től 500 F-ig0.031 "D part: 603 / 16 "€350.86
PARKER 201-0300100-NT-25 cső 1 mm átmérőjű PTFE természetes 25 láb | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Természetes3"-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–651mm€112.70
PARKER 201-0600100-NT-25 Cső 4mm ID PTFE Természetes 25 Láb | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Természetes6mm-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–654mm€181.81
PARKER 201-1000100-NT-25 cső 8mm ID PTFE natúr 25 láb | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2 "-Természetes10mm-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–658mm€378.46
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Levegő és víz poliuretán cső, mikrohegesztés, poliéter poliuretán, ID. 5/16 hüvelyk | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,345.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 104-0375062-NT-50 cső 1/4" ID PFA Natural 50 láb
€791.01 /Mértékegység