Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 201-0300100-NT-25 cső 1 mm átmérőjű PTFE természetes 25 láb | AC3QYM 2VLW4

PARKER 201-0300100-NT-25 cső átmérőjű, 1 mm átmérőjű PTFE természetes 25 láb

Raktáron
Tétel: AC3QYM Típus: 201-0300100-NT-25Kereszthivatkozás: 2VLW4
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
€112.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
nyúlás200–400%
KeménységD part: 55–65
Belül Dia.1mm
Hossz25 láb.
AnyagPTFE
Max. Üzemi nyomás @ 70 F391
Min. Hajlítsa meg a sugarat1-1 / 2 "
Dia kívül.3"
Temp. Hatótávolság-400-től 500 F-ig
Szakítószilárdság3000 psi
Falvastagság1mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hajlítsa meg a sugaratBurst nyomásszínekDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságKeménységBelül Dia.Ár
PARKER NBR-8-062-0050 Nylon cső 1/2 hüvelykes külső átmérő fekete 50 láb | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiFekete1 / 2 "-60 - 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€280.03
PARKER NNR-8-062-0050 Nylon cső, 1/28 hüvelykes külső átmérő, természetes 50 láb | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 psiTermészetes1 / 2 "-60 - 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€241.89
PARKER 104-0250031-NT-50 cső 3/16" ID PFA természetes 50 láb | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSITermészetes1 / 4 "-329-től 500 F-ig0.031 "D part: 603 / 16 "€350.86
PARKER 104-0375062-NT-50 cső 1/4" ID PFA Natural 50 láb | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSITermészetes3 / 8 "-329-től 500 F-ig0.062 "D part: 601 / 4 "€791.01
PARKER 201-0600100-NT-25 Cső 4mm ID PTFE Természetes 25 Láb | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Természetes6mm-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–654mm€181.81
PARKER 201-1000100-NT-25 cső 8mm ID PTFE natúr 25 láb | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2 "-Természetes10mm-400-től 500 F-ig1mmD part: 55–658mm€378.46
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Levegő és víz poliuretán cső, mikrohegesztés, poliéter poliuretán, ID. 5/16 hüvelyk | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,345.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 201-0300100-NT-25 cső átmérőjű, 1 mm átmérőjű PTFE természetes 25 láb
€112.70 /Mértékegység