Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N3156904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/4 hüvelykes 24vdc | AC9AUV 3FEJ8

PARKER N3156904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/4 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AC9AUV Modell: N3156904549Kereszthivatkozás: 3FEJ8
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
€1,148.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa2-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
TestnevelésTest hordozva
Térfogat-együttható8.2
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 4
Normálisan nyitott / normálisan zártÁltalában zárt
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség4.5 "
FelülbírálásaNem reteszelő kézikönyv
Pilóta kikötő mérete3/4 "x 1" NPT
Csőméret3 / 4 "
nyomás tartomány20-140 psi
Váltó technológiaLassíts
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretnyomás tartományFeszültségÁr
PARKER N3153904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC | AC9AUT 3FEJ6 Network TwentyOne3.68"3"3.5 "3 / 8 "20-140 psi24 VDC€884.07
PARKER N3154904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 Network TwentyOne3.88"3"3.5 "3 / 8 "20-140 psi24 VDC€870.49
PARKER N3153904553 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 Network TwentyOne9.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20-140 psi24 VDC€1,137.75
PARKER N3258504749 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 Network TwentyOne23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25-140 psi24 VDC€2,036.88
PARKER N3259504749 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 Network TwentyOne23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25-140 psi24 VDC€1,991.44
PARKER N3154904553 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AC9AVY 3FEM7 Network TwentyOne3.88"3"3.5 "3 / 8 "20-140 psi120 VAC€910.33
PARKER N3156904553 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/4 hüvelykes 120vac | AC9AWF 3FEN5 Network TwentyOne8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20-140 psi120 VAC€1,159.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N3156904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/4 hüvelykes 24 VDC
€1,148.18 /Mértékegység