Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS GRD10A-601 Univerzális termosztátvédő ezüst alumínium | AF6ZBJ 20RG68

JOHNSON CONTROLS GRD10A-601 Univerzális termosztátvédő ezüst alumínium

Raktáron
Tétel: AF6ZBJ Modell: GRD10A-601Kereszthivatkozás: 20RG68

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€307.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális termosztátvédő
színekEzüst
Belső mélység2-17 / 32 "
Belső magasság6.187 "
Belső szélesség3.625 "
AnyagAlumínium
Külső mélység2-11 / 16 "
Külső magasság6.75 "
Külső szélesség4.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód9032906080

Termék részletek:

    • Szonda ellenállása (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JOHNSON CONTROLS GRD10-1R Univerzális termosztátvédő ezüst acél | AF6ZBH 20RG67 GRD10-1RAcél€132.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS GRD10A-601 Univerzális termosztátvédő ezüst alumínium
€307.06 /Mértékegység